Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25C3 Externe Festplatte 1 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25C3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Transcend StoreJet 25C3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Transcend StoreJet 25C3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Transcend StoreJet 25C3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Transcend StoreJet 25C3 Externe Festplatte 1 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34619511
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25C3N
EAN/GTIN:
     760557837503
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3 mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Dank der zugehörigen Transcend Elite-Software können Sie problemlos Dateien von Cloud Storage-Lösungen einschließlich Dropbox und Google Drive auf der StoreJet 25C3 sichern.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
105 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25C3N
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.