Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02456 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02456 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02456 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02456 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02456 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 02456 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34641358
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02456
EAN/GTIN:
     4001702024567
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Cat Minibagger ist nicht wirklich mini, sondern eine echte Größe in seiner Klasse. Durch seine kompakten Aufbauabmessungen ist er auch auf engem Terrain Zuhause. Der zusätzlich seitlich schwenkbare Baggerarm macht ihn beim Landschafts- und Gartenbau sowie bei allgemeinen Bautätigkeiten unverzichtbar, um kleinere Erdbewegungen rationell zu leisten. Durch das Raupenfahrwerk sind schwierige Bodenverhältnisse kein Hindernis. Das Fahrwerksschild verleiht beim Einsatz auf losem Grund mehr Stabilität und ist für einfache Planierarbeiten zu gebrauchen.

Die Ausstattung des Modells ist neben seinen realistischen Spielfunktionen reichhaltig. Die Baggerschaufel kann abgenommen werden. Der Motorraum kann am Heck geöffnet werden, die Kabine ist verglast mit zu öffnender Tür. Der Baggeraufbau ist um 360° drehbar und der Schaufelarm zusätzlich um 180° schwenkbar –just like the real thing-.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Tiefe
163 mm
Länge (mm)
409 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Bagger-Modell
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maßstab
1:16
Ursprünglicher Modellname
Cat® Mini Excavator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.