| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-34646307 Herst.-Nr.: 606154621 EAN/GTIN: 4000826046219 |
| |
|
| | |
| Kartenspielen ist bei vielen sehr beliebt. Doch das Mischen der Karten ist für viele Spieler ein Problem. Mit der elektrischen Kartenmischmaschine werden die Karten perfekt gemischt und es kann nicht geschummelt werden. Die Karten rechts und links auflegen, ein Knopfdruck und die gemischten Karten unten aus dem Schub wieder herausholen.
Für diesen Artikel werden 2 x 1,5 V R14 Batterien benötigt. Sie sind nicht im Spiel enthalten. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | C | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Merkmale | Produkttyp | Kartenmischer | | Produktfarbe | Schwarz | Lieferanteneigenschaften | Batterien erforderlich | Ja |
|
| | |
| | | |
| |