Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Fensterwischer Teleskopstange
>
Artikel
Unger ED450 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-34969603
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
ED450
EAN/GTIN:
761475604185
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
4500 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Silber
Teleskopgriff
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeug-Schäfte, -Griffe & -Adapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 16 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 32 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger WALB0 Staubtuch
Unger
WALB0
ab € 11,87*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 25 cm
Unger
EH250
ab € 3,97*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 35 cm
Unger
EH350
ab € 5,58*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 45 cm
Unger
EH450
ab € 6,01*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 25 cm
Unger
ES250
ab € 12,64*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 35 cm
Unger
ES350
ab € 13,00*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 45 cm
Unger
ES450
ab € 13,35*
Zubehör
Fenster Schaber 25cm Stiel
Unger
SH250
ab € 13,41*
Zubehör
Fensterschaber mit Griff
Unger
SH000
ab € 10,55*
Zubehör
Unger Fensterwischer ErgoTec 55cm Soft
Unger
ES550
ab € 18,79*
Zubehör
UNGER Visa Versa Fensterwischer und Einwascher in einem. 35 cm
Unger
ab € 33,04*
Zubehör
UNGER Winkelgelenk Kunststoff Ideal für schwer zugängliche Bereiche geeignet 1 Stück
Unger
CJNO0
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen