Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7030088 Montagestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7030088 Montagestange
Rittal 7030088 Montagestange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35029987
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.088
EAN/GTIN:
     4028177709423
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageeinheit
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Tiefe
141 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montagestange
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.