Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000425 Steckdose RJ-45 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000425 Steckdose RJ-45 Aluminium
Kindermann 7444000425 Steckdose RJ-45 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35030191
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Anschlussblende mit Schneid-/Klemmtechnik, Cat-6A (RJ45), Halbblende, Aluminium eloxiert.

- Flexibler Kabelabgang für beengte Einbausituationen mit besonderer Kabelführung.
- Geeignet für Kabelaußendurchmesser 6-10 mm für masisve Leiter AWG 24-22 und flexible Leiter AWG 26-24.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
52 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.