Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVE 203-00 Kabelsplitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVE 203-00 Kabelsplitter Grau
Axing BVE 203-00 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35036556
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE20300
EAN/GTIN:
     7611682242034
  • Verteilung über Transformer
    - DC/AC tauglich mit max. 65V~/10A
    - 5/8''-Anschlüsse
    - Alu-Druckgußgehäuse
    - Mit Montagebügel für Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
5/8"
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1006 MHz
Produktfarbe
Grau
Einführungsverlust
7 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.