Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 688982-001 Grafikkarte NVIDIA Tesla K10 8 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 688982-001 Grafikkarte NVIDIA Tesla K10 8 GB GDDR5
HPE 688982-001 Grafikkarte NVIDIA Tesla K10 8 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35215926
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     688982-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
907 g
Länge (mm)
271 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
137 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Tesla K10
CUDA
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.348,55*
€ 3.984,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.314,22*
€ 3.943,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.200,79*
€ 3.808,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,34*
€ 3.733,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.105,83*
€ 3.695,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.