Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KONV-IDE/SATA Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KONV-IDE/SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Microconnect KONV-IDE/SATA Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3522195
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KONV-IDE/SATA
EAN/GTIN:
     7666231705676
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
PC MAC Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
86 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, adapter eide, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.