Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7449000304 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7449000304 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7449000304 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35415354
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Für Konnect flex 45, 4 x Strom, 2 x leer. - Aluminium natur, eloxiert. - Schutzkontakt-Steckdose, 45° gedreht, erhöhter Berührschutz. - Bestückbar mit Modulblenden (7464 000 xxx). - Netzanschluss via GST18 Stecker, Länge ca. 30cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
4
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.