Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB033-305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB033-305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect KAB033-305 Netzwerkkabel Schwarz 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35476148
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB033-305
EAN/GTIN:
     5711783324928
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Gewicht
7000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
11850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
24/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.