Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 61112240 Abtropfsieb Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 61112240 Abtropfsieb Grau, Edelstahl
Westmark 61112240 Abtropfsieb Grau, Edelstahl
Westmark 61112240 Abtropfsieb Grau, Edelstahl
Westmark 61112240 Abtropfsieb Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35476269
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     61112240
EAN/GTIN:
     4004094611148
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
  • geeignet für Töpfe von ø 24 - 28 cm
    - inklusive Kunststoffschaber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.