Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 0831-001 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 0831-001 Leistungsrelais Grau
Axis 0831-001 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35528009
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0831-001
EAN/GTIN:
     7331021050112
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Das AXIS A9188-VE Network I/O Relay Module wird zusammen mit dem AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet geliefert und ist daher für den Außenbereich geeignet, vandalismusgeschützt sowie nach UL294 zertifiziert. Das Modul ist mit seinen acht konfigurierbaren Ein- und Ausgängen und Relais optimal für die Zugangsverwaltung auf Etagenebenen geeignet. Die offene Plattform ermöglicht eine umfassende Integration in den AXIS A1001 Network Door Controller, Netzwerk-Kameras und andere Gebäudesysteme. Es lässt sich auch unabhängig betreiben. Das AXIS A9188-VElöst anhand von Eingangssignalen, wie beispielsweise von PIR-Bewegungsmeldern oder Schaltern, Aktionen aus. Es kann andere Eingabe/Ausgabe-Einheiten mit Strom versorgen und somit die Funktionen von Axis Produkten um zusätzlich benötigte Ein-/Ausgänge oder Relais erweitern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
1
Anzahl der Kontakte
8
Zertifizierung
EN 55022 Class B, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, C-tick AS/NZS CISPR22 Class B, VCCI Class B, IEC/EN/UL 60950-1, UL 294, UL 2043, EN 50581
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
361 x 282 x 131 mm
Gewicht
5000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Energie
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,40*
€ 1.101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,24*
€ 1.076,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,95*
€ 1.032,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,44*
€ 1.013,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,57*
€ 988,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.