Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-19 WLAN 650 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35540433
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888127
EAN/GTIN:
     5201964098583
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Der DMG-19 v2.0 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac (WiFi 5)) zu verbinden. Die 20cm lange Antenne, mit 6dBi Leistung, verhilft Ihnen dabei bestmögliche Sendeund Empfangsleistung zu erhalten sowie optimal auf (Geschwindigkeiten von bis zu 650Mbps) das Netzwerk zugreifen zu können. Dank eines drehbaren Gelenks lässt sich die Antenne in jede beliebige Richtung ausrichten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
70 g
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Chipsatz
Realtek RTL-8811AU
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
30 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
650 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
650 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA
Data Link Protokolle
QoS-WMM, WMM-PS, WPS, PIN
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, wlan antenne 5dbi, wlan antenne, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.