Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18264 Herst.-Nr.: 18264 EAN/GTIN: 4043619182640 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Mit Hilfe der Lasche kann der Kabelbinder an einem Kabel fixiert werden, so dass dieser nicht verloren geht. Durch den Klettverschluss können Sie die Kabelbinder sehr einfach anbringen und leicht lösen. Somit sind diese Kabelbinder mehrfach wiederverwendbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 240 mm | | Breite | 13 mm | Merkmale | Material | Nylon | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 39239000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,57* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,61* | € 3,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,64* | € 4,02* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,94* | € 4,46* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,03* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|