| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-35597174 Herst.-Nr.: 82433 EAN/GTIN: 757120824336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für schnelle Ethernet-Netzwerke, die bandbreitenintensive Anwendungen für Sprach-, Daten- oder Videoverbreitung benötigen. Erfüllt alle Cat-5e TIA/EIA-Standards und verringert sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL) drastisch. Jedes der getrennten Paare ist zusammengeklebt, damit der Verdrillungsabstand in der gesamten Leitung bis zum Anschlusspunkt gleich bleibt. Besteht aus qualitativ hochwertigem Kupferkabel. Dieses Design minimiert die Nahnebensprechen- (NEXT-) Levels. Mit halogenfreier Ummantelung. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich codieren können. Jedes einzelne Kabel ist mit seiner Länge gekennzeichnet, damit der Gebrauch erleichtert wird. Anschluss 1: (1) RJ-45-Stecker Anschluss 2: (1) RJ45-Stecker
- Halogenfreie (LSZH) Kabelummantelung - Rastnase mit Schutzkappe für Netzwerkadapter, Hubs, Switches, Router, DSL-/Kabelmodems, Stecktafeln und andere Hochleistungs-Netzwerkanwendungen. - Die Rastnase mit Schutzkappe schützt die Clips beim Ein- und Ausstecken - Standard-RJ45-Stecker und ungeschirmte verdrillte Adernpaare - Erhältlich in verschiedenen Farben zur farblichen Kodierung eines Netzwerks - Erhältlich in Längen von bis zu 5m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 101 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.5 | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Halogen | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |