Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3 m Cat6 UTP LSZH Netzwerk-Patch-Kabel - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3 m Cat6 UTP LSZH Netzwerk-Patch-Kabel - Rot
C2G 3 m Cat6 UTP LSZH Netzwerk-Patch-Kabel - Rot
C2G 3 m Cat6 UTP LSZH Netzwerk-Patch-Kabel - Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35597427
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82475
EAN/GTIN:
     757120824756
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Für schnelle Ethernet-Netzwerke, die bandbreitenintensive Anwendungen für Sprach-, Daten- oder Videoverbreitung benötigen. Erfüllt alle Cat6 TIA/EIA-Standards und verringert sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL) drastisch. Jedes der getrennten Paare ist zusammengeklebt, damit der Verdrillungsabstand in der gesamten Leitung bis zum Anschlusspunkt gleich bleibt. Besteht aus qualitativ hochwertigem Kupferkabel. Dieses Design minimiert die Nahnebensprechen- (NEXT-) Levels. Mit halogenfreier Ummantelung. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich codieren können. Jedes einzelne Kabel ist mit seiner Länge gekennzeichnet, damit der Gebrauch erleichtert wird.

Anschluss 1: (1) RJ-45-Stecker
Anschluss 2: (1) RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.3 mm
Gewicht
124 g
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
24
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.