Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-44DT HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-44DT HDMI
Kramer Electronics VS-44DT HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35637779
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-00044030
EAN/GTIN:
     7291063073688
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch 4x4
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
60 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audioeingang (L, R)
5
Audio (L,R) Out
5
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
4
RS-232 port
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
543 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
4100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
3300 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 480 (WVGA), 800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, kramer hdmi switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.030,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.176,00*
€ 3.779,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.156,88*
€ 3.756,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.093,57*
€ 3.681,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.058,07*
€ 3.639,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.030,84*
€ 3.606,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.