Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch Pro Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Switch Pro Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Switch Pro Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Switch Pro Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Switch Pro Controller Schwarz Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35670788
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2510466
EAN/GTIN:
     0454964305280
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
246 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Home button
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
10
Schulterknöpfe
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.