Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN KE6900ST Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35685093
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6900ST
EAN/GTIN:
     672792403750
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
AUX-Eingang
Ja
AUX out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
143 x 103 x 30 mm
Gewicht
430 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.25 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,35*
€ 650,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.462,58*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.530,64*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,66*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 112,88*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.128,90*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,34*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 1.008,33*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 1.974,39*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 268,51*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.462,58*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.193,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.