Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (EG) TAA 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35810617
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JY863A
EAN/GTIN:
     190017130231
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser Access Point kombiniert den kabellosen mit dem kabelgebundenen Zugriff in einem einzigen kompakten Gerät. Er eignet sich ideal für Hotels, Krankenhäuser, Klassenzimmer, Zweigstellen und Remote-Arbeitsplätze, für die häufig flexible und einfache Bereitstellungsoptionen erforderlich sind.

Drei lokale Gigabit Ethernet-Anschlüsse sind für die sichere Verbindung kabelgebundener Geräte mit Ihrem Netzwerk verfügbar. Einer der Anschlüsse unterstützt außerdem die PoE-Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.

Der integrierte Bluetooth-Aruba-Beacon vereinfacht die Remote-Verwaltung eines großen Netzwerks mit zahlreichen batteriebetriebenen BLE Aruba-Beacons. Zudem bietet dieser Bluetooth-Beacon erweiterte Standort- und Orientierungsfunktionen sowie standortabhängige Push-Benachrichtigungsfunktionen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
790 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Direktional
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
9.7 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,60*
€ 654,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,38*
€ 639,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,44*
€ 600,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.