Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0043 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0043 Rack Zubehör Regal-Platte
Alcasa GC-N0043 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35817914
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0043
EAN/GTIN:
     4014619769056
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
19" Blindpanel von Good Connections für eine saubere Abdeckung freier Einbauplätze im 19" Schrank.
Das horizontal einzubauende Blindpanel aus Metall verhindert zusätzlich das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern.

Technische Spezifikation:

- Material: Stahlblech.
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035).
- Höheneinheiten: 2HE in der 19"-Ebene.
- Maße (LxBxH): 483 x 85 x 10mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
85 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Regal-Platte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte 2he, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.