Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FPS01 I/O ports panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FPS01 I/O ports panel Schwarz
Silverstone FPS01 I/O ports panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35837656
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FPS01
EAN/GTIN:
     4710007223970
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
I/O ports panel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
83.2 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.