Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UHD Monitor
>
Artikel
LG 27HJ712C-W LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-35842649
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
27HJ712C-W
EAN/GTIN:
719192609600
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
222.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
452.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
615 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
37.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4700 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC(IEC60601-1 / IEC60601-1-2), FCC(FCC part 15 Class A), CB, UL(UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI, AAMI, CE MDD(Class 1) FDA(US) (FDA Class1)
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Display
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 61 Hz
Farbraumstandard
sRGB
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
lg monitor 27zoll ips
,
lg monitore
,
lg monitor 27 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,35*
€ 1.199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,57*
€ 1.197,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,72*
€ 1.140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,36*
€ 1.110,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,71*
€ 1.086,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,48*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung , Schwarz
Neomounts
FPMA-D700DD
ab € 142,20*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1330, Schwarz
Neomounts
FPMA-D1330BLACK
ab € 75,75*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,31*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,29*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W830, Schwarz
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen