Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX79 CD-Hülle Gehäusebox 120 Disks Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX79 CD-Hülle Gehäusebox 120 Disks Silber
MediaRange BOX79 CD-Hülle Gehäusebox 120 Disks Silber
MediaRange BOX79 CD-Hülle Gehäusebox 120 Disks Silber
MediaRange BOX79 CD-Hülle Gehäusebox 120 Disks Silber
MediaRange BOX79 CD-Hülle Gehäusebox 120 Disks Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35843698
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX79
EAN/GTIN:
     4260283119288
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange Archivierungskoffer eignen sich hervorragend zur platzsparenden und übersichtlichen Archivierung Ihrer optischen Speichermedien. Die durchnummerierten Einhängetaschen aus schonendem, antistatischen Vlies bieten ausreichenden Schutz für je zwei Datenträger und ermöglichen durch den beschreibbaren Index eine einfache Kategorisierung Ihrer persönlichen Datenträger-Sammlung. Der elegante und robuste Koffer mit Schloss, schützt Ihre Medien vor Staub, Schmutz und unbefugtem Zugriff und lässt sich dank des komfortablen Tragegriffes ideal transportieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
620 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
180 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Etui-Typ
Gehäusebox
CD-Kapazität
120 Disks
Produktfarbe
Silber
Material
Fleece, Kunststoff, Holz
Durchmesser optische Disk
120 mm
Entfernbare Seiten
Ja
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Aluminium
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CD-Koffer, DVD Hülle, DVD-Box, dvd hülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX75
ab € 13,35*
Zubehör
Mediarange
BOX76
ab € 14,89*
Zubehör
Mediarange
BOX77
ab € 39,82*
Zubehör
Mediarange
BOX78
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.