Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MELGOA E27 LED 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MELGOA E27 LED 60 W
EGLO MELGOA E27 LED 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35876427
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94792
EAN/GTIN:
     9002759947927
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wohnraumbeleuchtung erfüllt grundsätzlich zwei Funktionen: Sie soll uns im Alltag unterstützen, indem sie für Helligkeit sorgt und die Augen vor schnellem Ermüden bewahrt. Und sie soll Räumen die passende Atmosphäre verleihen.

Die heutige Lichttechnik bietet unzählige Möglichkeiten und Ideen. Wichtig bei der Umsetzung ist jedoch eine durchdachte Planung. Und die beginnt mit einer ausreichenden Zahl von Steckdosen und Wandauslässen.

Zuerst bekommt der Raum eine gute Grundausleuchtung, die durch einen Schalter direkt an der Türe bedient wird. Danach kümmert man sich um das gewünschte Ambiente: Man taucht Kunstobjekte, Lesezonen, Kommunikationsbereiche oder Arbeitsplätze jeweils in ein spezielles Licht und verleiht dem Raum durch unterschiedliche Helligkeitsstufen Konturen.

Direkte und indirekte Beleuchtung

Direktes Licht – wie beispielsweise die Flamme einer Kerze – löst angenehme Empfindungen aus, hat jedoch den Nachteil, dass es kaum abgeschirmt ist und ungefiltert ins Auge fällt.

Aus diesem Grund sollte indirektes Licht bevorzugt werden, also eine abgeschirmte Lichtquelle, die von Wänden und Decke reflektiert wird. Damit das Licht einen möglichst breiten Leuchtkegel werfen kann, sollte es in ausreichender Entfernung zur beleuchteten Fläche angebracht sein. Wandfluter sollten außerdem erst ab einer Höhe von 170 cm montiert werden, damit sich die Lichtquelle oberhalb der Augenhöhe befindet. Nicht zuletzt gehört der Einsatz von Flutern in kleinen oder niedrigen Räumen genau geplant, weil sie sonst ihre Wirkung verfehlen könnten.

Bei EGLO finden Sie alles, was Sie für die perfekte Inszenierung Ihrer Wohnbereiche brauchen: Spots und Wandleuchten, Deckenfluter und Halogen-Schienen, Tisch- und Stehleuchten.

Licht ist eine wesentliche Voraussetzung für unser seelisches und körperliches Wohlbefinden. Es schafft Harmonie, Freude, Glanz und macht die Nacht zum Tag. Es bestimmt unseren Biorhythmus.

Richtig eingesetzt, trägt Licht dazu bei, dass Sie Ihre Potenziale im Alltag besser nutzen können. Eine blendfreie Beleuchtung des Arbeitsplatzes im Büro oder in der Küche erleichtert zum Beispiel Ihre Arbeit, weil Sie dadurch besser sehen und nicht so schnell ermüden.

Warmweißes Licht mit hohem indirekten Anteil entlastet das Auge, während direkte Tageslicht-Beleuchtung aktivierend und leistungsfördernd wirkt.

Lassen Sie das Licht für sich arbeiten – wir helfen Ihnen gerne dabei!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1817 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
60 W
Gesamtleistung
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.