Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments DPU-S245 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35876976
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22400955
EAN/GTIN:
     4950096650176
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
mobile drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Seriell, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, CCC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
IrDA, Seriell, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
38 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
48 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 311,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,36*
€ 378,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,03*
€ 378,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,00*
€ 376,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,15*
€ 370,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.