Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Seiko Instruments MP-A40 Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35993041
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22402102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
760 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
105 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
58 mm
Unterstützte Papierbreite
80 - 112 mm
Maximum Druckweite
104 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,24*
€ 577,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,62*
€ 555,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.