Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 3PAR 8400 2N+SW NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 3PAR 8400 2N+SW NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Silber, Gelb
HPE 3PAR 8400 2N+SW NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Silber, Gelb
HPE 3PAR 8400 2N+SW NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36055744
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y96B
EAN/GTIN:
     190017121499
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Leistungen
Typ
NAS
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Silber, Gelb
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Maximal unterstützte Speicherkapazität
3000 TB
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.288,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.660,48*
€ 17.445,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.591,26*
€ 17.363,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.347,83*
€ 17.073,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.288,79*
€ 17.003,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.