Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex BALL 40 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex BALL 40 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex BALL 40 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3612501
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     BALL 40
EAN/GTIN:
     4030432757414
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Die beiden Kugelköpfe 30 und 40 (BALL 30 / BALL 40) überzeugen durch ihre Stabilität und hohe Präzision. Über eine Flügelschraube werden die Kugel und die 360°-Drehung fixiert.

Der Kugelkopf 30 (BALL 30) hält problemlos Ausrüstungen bis 5 kg, der Kugelkopf 40 (BALL 40) bis 10 kg. Eine Besonderheit ist der fettfreie Lauf der Kugel, wodurch eine schnelle Verschmutzung verhindert wird. Korrosionsfreie Materialien machen beide Kugelköpfe zu echten Outdoor-Produkten.

Größe: h = 95 mm, Ø = 53 mm, Gewicht: 485 g
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zubehör
1/4, 3/8 "
Stativkopftyp
Kugellager
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
405 g
Durchmesser
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL19
ab € 25,26*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL19P
ab € 29,53*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
BALL 30
ab € 64,90*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
NEIGER19
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.