Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-MTGN-I2SM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-MTGN-I2SM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFP+
Supermicro AOC-MTGN-I2SM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36132155
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-MTGN-I2SM-O
EAN/GTIN:
     672042234622
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Zweck
Server
Kühlung
Passiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SFP+
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.