Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro OC-MTG-I2TM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro OC-MTG-I2TM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Supermicro OC-MTG-I2TM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36132207
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-MTG-I2TM-O
EAN/GTIN:
     672042240203
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Kühlung
Passiv
Maximum Kabellänge
55 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
RJ-45
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: pci express controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.