Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE PARATHOM PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE PARATHOM PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10
LEDVANCE PARATHOM PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10
LEDVANCE PARATHOM PAR16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36150143
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899958173
EAN/GTIN:
     4052899958173
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
  • Shops
    - Gastgewerbe
    - Museen, Galerien
    - Wohnräume
    - Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen,
    - Treppen, etc.
    - Spotbeleuchtung für Lichtakzente
    - Vitrinen und Schaufenster
    - Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie
    - Lebensmittel, Pflanzen usw.
    - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
575 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,58
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Leuchtkapazität
1164 CD
Produktfarbe
Silber, Transparent
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
257 mm
Versandkartonshöhe
70 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
595 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.