Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 10355522 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 10355522 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355522 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355522 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355522 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Omnitronic 10355522 Audio-Equalizer Parametrischer Equalizer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36301481
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Equalizer
equalizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Parametrischer Equalizer
Anzahl Entzerrerbänder
15
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
96 dB
Eingangsspannung (max.)
0 - 230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
5400 mm
Verpackungstiefe
2400 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2870 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.