Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Omnitronic 10355636 Audio-Crossover Aktiver Crossover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36301535
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
frequenzweiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aktiver Crossover
Geeignet für
3-Wege-Systeme
Eingangsspannung (max.)
0 - 230 V
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
2370 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2840 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.