| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-36314927 Herst.-Nr.: NSYCRTA1U EAN/GTIN: 3606480173516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | ![](/p.gif) | Tiefe | 3 mm | Merkmale | Typ | Regal-Platte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rasterleiste, 19 Zoll Rasterprofil, 19" Rasterholm, 19" Rasterleiste, 19" Rasterprofil, Blinddeckel, Blindverschluss, Rack Zubehör, schneider blinddeckel, rack zubehör, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |