Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-L500A (107A1): Combo, PS short, EDG, LCD, Tray - SITA F/W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36319128
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CB49107A1
EAN/GTIN:
8715946536576
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Nahtlose Integration
Der TM-L500A lässt sich einfach in jeden beliebigen Flughafen integrieren: der Drucker ist mit den Kommunikationsprotokollen von Fluglinien kompatibel, einschließlich dem AEA2009-Protokoll und allen IATA-Standards für das Drucken von Bordkarten oder Gepäckanhängern. Er bietet außerdem einen Treiber für das Drucken aus nahezu allen Windows®-Anwendungen. Diese vielseitige Kompatibilität sorgt für eine zukunftssichere Investition, da dieses Modell die CUPPS-Initiative der IATA für Flughafen-Softwareplattformen der nächsten Generation unterstützt.
Höhere Effizienz bei der Abfertigung
Verbessern Sie durch die hohen Druckgeschwindigkeiten des TM-L500A die Effizienz am Abflugschalter und verringern Sie die Wartezeiten für Kunden. Das kompakte, leichte Gerät lässt sich überall aufstellen, wodurch Sie wertvollen Freiraum schaffen können.
Flexible Funktionen
Passen Sie den TM-L500A an die individuellen Anforderungen jedes Flughafens oder jeder Fluglinie mit einer großen Auswahl an Optionen an, wie z. B. LCD-Anzeige und Bedienfeld, RFID-Leser/-Schreiber und externer Papierrollenhalter. Die Anpassung für Schalter gestaltet sich dank des modularen Aufbaus und des abnehmbaren Gehäuses einfach.
Einfache Bedienung
Selbst für unerfahrene Anwender ist der TM-L500A einfach zu bedienen. Mit ihm können Profile erstellt und gespeichert werden, die einmalige Einstellungen enthalten, damit die Umstellung zwischen unterschiedlichen Fluglinieneinstellungen schnell und einfach erfolgen kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
4100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheit
TÜV, GOST-R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Sonstige Funktionen
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
184 mm
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,61*
€ 2.149,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,31*
€ 2.145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,83*
€ 2.107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,49*
€ 2.080,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,47*
€ 2.052,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen