Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30 Series, R10000 Farbband für Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36382597
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30-R10000-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
109.9 mm
Farbbandlänge
60.96 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30-R10000-GN
ab € 171,24*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-WT
ab € 158,81*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-YL
ab € 171,18*
Ähnlich
Brady
B30-R10000
ab € 143,11*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-BL
ab € 173,79*
Ähnlich
Brady
B30-R10000-OR
ab € 173,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.