Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-16C-TLN4F BGA 1667 mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-16C-TLN4F BGA 1667 mini ITX
Supermicro X10SDV-16C-TLN4F BGA 1667 mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36388335
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-16C-TLN4F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
VIA Technologies
Prozessorsockel
BGA 1667
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Prozessor
D-1587
Anzahl Prozessorkerne
16
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SUM SuperDoctor 5
Merkmale
Motherboardformfaktor
mini ITX
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Echtzeituhr (RTC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I350-AM2, Realtek RTL8201N
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
UEFI-Version
2.4
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Speicher-Controller
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC сompatibility
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,36*
€ 2.542,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.133,03*
€ 2.538,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,77*
€ 2.523,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.112,95*
€ 2.514,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,99*
€ 2.503,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.