Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LDDW19 Gästefernseher 47 cm (18.5") HD 200 cd/m² Schwarz 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexion LDDW19 Gästefernseher 47 cm (18.5") HD 200 cd/m² Schwarz 3 W
Reflexion LDDW19 Gästefernseher 47 cm (18.5") HD 200 cd/m² Schwarz 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36395805
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW19
EAN/GTIN:
     4260035676205
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Leistungsübersicht
- 18.5” (47 cm) LED-Fernsehgerät mit
- HD Ready-Auflösung (1366 x 768), Kontrast 600:1, Bildformat 16:9
- Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m²
- Betrachtungswinkel 170°/160° (H / V), Videotext 1.000 Seiten
- OSD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 50/60 Hz, HDMI-Anschluss
- USB / SCART / VGA / PC Audio in / YPBPR / AV / COAXIAL Ausgang / CI+ / Kopfhörerausgang
- Wiedergabe von DVD, CD, MPEG-1/2/4, BMP, JPG, PNG, MP3, WMA und AAC
- Zubehör: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, 12V-Adapter und DVB-T Antenne
- Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmführer), 12/230 Volt
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmform
Flach
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
600:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Bildschirmdiagonale (cm)
47 cm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
36 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Kanäle (analoges Signal)
100
Anzahl der Kanäle (DVB-S2)
5000
Anzahl der Kanäle (DVB-T)
1000
Anzahl der Kanäle (DVB-C)
1000
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Jährlicher Energieverbrauch
38 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
445 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
125 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
320 mm
Breite (ohne Standfuß)
445 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
270 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2640 g
Audio
RMS-Leistung
3 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Leistungen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,36*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W835
ab € 53,89*
Zubehör
Neomounts
LED-W500
ab € 88,31*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 27,09*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W815
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.