Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 98 56 SB Kabel-Crimper Abmantelwerkzeug Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 98 56 SB Kabel-Crimper Abmantelwerkzeug Schwarz, Rot
Knipex 98 56 SB Kabel-Crimper Abmantelwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36402613
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 56 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abmantelwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
64 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
98 56
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.