Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel MEMPEK1W016GA Internes Solid State Drive M.2 16 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel MEMPEK1W016GA Internes Solid State Drive M.2 16 GB PCI Express 3.0 NVMe
Intel MEMPEK1W016GA Internes Solid State Drive M.2 16 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36495897
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     MEMPEK1W016GA
EAN/GTIN:
     735858337847
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Temperatur-Überwachung und -Protokollierung

Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur Überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

End-to-End-Datenschutz

End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Intel® Rapid Start Technology

Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
3.5 W
Energieverbrauch (idle)
1 W
Markeneigenschaften
Intel® Optane™
Ja
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
16 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
900 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
145 MB/s
Random Lesen (8KB)
190000 IOPS
Random Schreiben (8KB)
35000 IOPS
Zufälliges Lesen (100% span)
190000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
35000 IOPS
Lese-Latenzzeit
7 µs
Schreib-Latenzzeit
18 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
SSD ARK ID
97544
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.