Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E351 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36496100
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE351XXEBX
EAN/GTIN:
     5711783860990
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Eleganter Hochleistungsdrucker
kompakte POS-Drucker CT-E351


Der kompakte POS-Drucker CT-E351 besticht durch sein einzigartiges, zeitgemäßes Design. Er fügt sich nahtlos selbst in beengte Umgebungen ein. Ausgestattet mit Frontausgabe druckt er Belege mit einer Auflösung von 203 dpi. Mit seiner imposanten Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde, ist der CT-E351 ein unverzichtbarer Drucker der Einstiegsklasse für jeden, der moderne Ästhetik schätzt und einen eleganten, höchst performanten Drucker für trendige Geschäfte, Bars und Restaurants sucht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
Seriell, USB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
58, 80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
PPM80033-00
ab € 31,68*
Zubehör
Citizen Systems
CTE351XEEWX
ab € 147,05*
Zubehör
Citizen Systems
CTE351XXEWX
ab € 131,35*
Zubehör
Citizen Systems
CTE351XEEBX
ab € 147,45*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,77*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
Zubehör
Citizen Systems
PBM30056-00
ab € 2,22*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,59*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,86*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.