Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2500.100 LED-Systemleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.100 LED-Systemleuchte
Rittal SZ 2500.100 LED-Systemleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36497151
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Typ
LED-Systemleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
AE, CM, TP, TE 8000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500450
ab € 5,62*
Zubehör
Rittal
2500420
ab € 4,904*
Zubehör
Rittal
2500620
ab € 4,818*
Zubehör
Rittal
2500660
ab € 8,89*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 4,9375*
Zubehör
Rittal
2500650
ab € 5,244*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 4,175*
Zubehör
Rittal
2500460
ab € 26,10*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.