Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2500.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.110
Rittal SZ 2500.110
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36497152
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500.110
EAN/GTIN:
     4028177806948
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
55 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
AE, CM, TP, TE 8000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500450
ab € 5,62*
Zubehör
Rittal
2500420
ab € 4,904*
Zubehör
Rittal
2500620
ab € 4,818*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 4,9375*
Zubehör
Rittal
2500650
ab € 5,244*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 4,175*
Zubehör
Rittal
2500460
ab € 26,10*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.