Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1607719 Drahtverbinder M17 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1607719 Drahtverbinder M17 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact 1607719 Drahtverbinder M17 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36542945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607719
EAN/GTIN:
     4046356274210
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M17-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62.3 g
Merkmale
Stecker
M17
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Zink
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
630 V
Stromstärke
14 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.