Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 0604 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 0604 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel DK 0604 G Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36571699
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591124986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz, abox, abzweigdose ip66
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
36001005
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.