Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KBS-W-01 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird KBS-W-01 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Gembird KBS-W-01 Tastatur Maus enthalten Universal RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36575557
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KBS-W-01
EAN/GTIN:
     8716309091534
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
2,4 GHz Wireless Tastatur und Maus

Optische Wireless-Maus mit 4 Tasten

Ein USB Nano-Receiver für beide Geräte

Batterielebensdauer bei Verwendung der Maus 100 Stunden und 150 Stunden für die Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
420 x 130 x 28 mm
Tastaturgewicht
390 g
Produktabmessungen (B x T x H)
99 x 62 x 35 mm
Mausgewicht
55 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AAA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Lieferumfang
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18 x 14 x 7 mm
Empfängergewicht
1.4 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 49,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.