| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-36607010 Herst.-Nr.: 10532/05 EAN/GTIN: 4004353110276 |
| |
|
| | |
| Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.
Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.
Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Strahler Oberflächenbeleuchtung | | Produktfarbe | Nickel, Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Glas, Metall | | Schutzart | I | | Glasfarbe | Weiß | | Lichtstil | Modern | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 940 mm | | Höhe | 160 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Anzahl an Lampen | 4 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Maximum Watt der Ersatzlampe | 40 W | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Orientierbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| |