Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 860 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 860 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Kramer Electronics 860 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Kramer Electronics 860 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Kramer Electronics 860 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36623697
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     860
EAN/GTIN:
     7291063082284
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
3,5
Audioausgang
3,5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
269 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
2700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
8 kV
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,42*
€ 1.905,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,96*
€ 1.896,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,06*
€ 1.851,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.532,82*
€ 1.824,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,79*
€ 1.809,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-890
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.